旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 補修材
旭エンジニアリングの プラスチック/FRP用
プラスチックメタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50mL×2本)
注文コード
57240298
品番
PM15
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック補修キット専用の溶剤です。
容量(mL)
50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
硬化時間
15分
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(0.27MB)
注意
※PMはすぐに(1分)、PM15は15分後に固まります。作業中固まったり、時間経過後に再開する時は、MX-G(ノズル)を新しい物に変えて下さい。
※使用後のPMまたはPM15(主剤+硬化剤)はMX-G(ノズル)を付けたままかキャップに変えて、冷暗所に保管して下さい。
商品説明動画
参考になった