充電池

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) タイプ単四 注文コード57240316 品番SD 7018C(4P)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

本製品は1.5V高出力リチウムイオン充電池です。『単3形電池形状』『繰り返し1500回以上の高耐久』『液漏防止設計』 という特徴がある電池形バッテリーです。 安定電圧と大容量で、アルカリ・ニッケル水素電池からの置き換えに最適です。 買い替え頻度が大幅に伸びる事で廃棄が減り、環境にも家計にもやさしい、新しい充電電池のスタンダードです。
繰り返し使える、1500回の充電耐久で経済的
充電1回わずか0.5円
使い捨てを減らす 地球にやさしい次世代電池
最後まで安定出力で、駆動機器をしっかり動作
大容量設計で、長時間使える安心感
色々な電池駆動機器で大活躍
USBケーブルで簡単に充電。便利なケーブルも付属
充電ステータスは見てわかる。スマートLED搭載
6つの保護回路で、安心・安全設計
パワフル1.5V出力で、瞬間的な大電流も余裕
長持ちするバッテリー保持
液漏れしない安心設計で、大切な機器を守る
バッテリーの機能喪失による買い替えがなくなります。

付属品単4電池形充電池×4本、USB4分配充電ケーブル 寸法(mm)44×10.2 質量(g)7.6 タイプ単四 出力1.5V / 525mAh 表示【充電】緑LED 入力Type-C 5V / 180mAh 動作温度(℃)0〜35 動作湿度(%)20〜75 バッテリー容量(mAh)250(3.7V) 保管温度(℃)-10〜60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自動車のダッシュボードや窓際など直射日光のあたる場所、自動車の車内など高温になる場所に放置しないでください。
※小さなお子様の手の届かないところで保管・充電・ご利用ください。
※長期間ご利用されない場合は機器から取り外し充電してください。
※長時間充電を続けないでください。
※水・液体など濡らさないでください。また防水商品にはご利用できません。
※汎用の充電器で充電したり充電機器に取り付けた状態で充電しないでください。
※充電する際は本製品付属のケーブルにて行ってください。異なるサイズを同一ケーブルで充電しないでください。
※これら事項をお守り頂けないと商品の発熱・発火・発煙の原因となります。
※ご利用は本製品付属の取扱説明書をご熟読頂きご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする