軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1160 注文コード57240392 品番M2-4443B
参考基準価格(税別)¥23,840 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は間口・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
総耐荷重(kg)1500 グレー 棚段数(段)3 間口(mm)1160 奥行(mm)459 高さ(mm)1207 棚板内寸・間口(mm)1116 質量(kg)24.9 材質(本体)スチール トラスコ品番511-5744 タイプ連結型 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)1207 均等積載量(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×459×1207 有効間口(mm)1116 外寸法・奥行(mm)459 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)1160 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする