※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2-4533 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57240426 M2-4533 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57240426

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1502 奥行(mm)309 注文コード57240426 品番M2-4533
参考基準価格(税別)¥27,470 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は間口・奥行・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。

トラスコ品番511-5761 質量(kg)29 グレー 高さ(mm)1207 材質(本体)スチール タイプ単体型 奥行(mm)309 間口(mm)1502 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1207 均等積載量(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1502×309×1207 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)1416 外寸法・奥行(mm)309 外寸法・間口(mm)1502 棚板内寸・間口(mm)1416
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする