86V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57240517 品番PN-HW862
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

パソコンレスでかんたんサイネージ運用
市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)
スケジュール機能
サイネージ運用に適した基本機能・基本性能
コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)
視認性の良い低反射液晶パネル
メニューボードなどの複数台運用に最適
幅広い設置ニーズに対応
豊富なサイズ展開と軽量化
設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応

付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール 仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) 質量(kg)約32.5 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0〜40 電源AC100〜240V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1927×60.0×1098(ディスプレイ部のみ(突起部を除く)) 連続使用時間(時間)16/日 最大消費電力(W)245(320) 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) コントラスト比1200:1(標準値) 液晶パネル86V型ワイド(対角217.43cm) 画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0 保証期間3年保証 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.) 入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C 設置方式横置き/縦置き (反時計回り)/上向き斜め 0 〜 20°/下向き斜め 0 〜 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8) 色(本体) 対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償) バックライトLED(直下型) 音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ パネル駆動方式ADS 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)350(標準値) USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統) LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
注意
※保証期間:お買いあげの日から3年間(ただし、バックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません)
※コンテンツ:USBメモリーによる自動再生の対応ファイルフォーマットは、静止画:jpg(jpeg)、動画:mp4/tsになります。動画と静止画の混在再生はできません。
※連続稼働:1日あたり16時間の運用を想定しているモデルです。1日16時間以上の使用は保証範囲外です。
※対応アプリケーション: e-Signage Sの表示用・配信用ソフトをインストールしたSTBやPCが必要です。
※輝度:入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。工場出荷時は設定値80(最大値100)にしています。
※消費電力:工場出荷時の設定条件(別売品未装着)
※USB端子:セキュリティ機能や書込み保護機能のあるUSBメモリーは使用しないでください。
※使用温度範囲:別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けると温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする