※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-600 撥水虫よけハット ネット付き 勝星産業 57240876 BT-600 撥水虫よけハット ネット付き 勝星産業 57240876 BT-600 撥水虫よけハット ネット付き 勝星産業 57240876

撥水虫よけハット ネット付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57240876 品番BT-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

撥水ナイロン使用の耐水タイプ(ハット部分のみ)
収納可能な虫よけネット内蔵タイプ
忌避加工済で虫をブロック
サイズ調整可能なドロストタイプ
視認性の高い黒色ネット

用途屋外作業、園芸、ガーデニング、虫よけ対策、熱中症対策、紫外線対策、アウトドア、レジャー 等 材質帽子:ナイロン・その他 ネイビー サイズフリー 直径(Φcm)27 長さ(cm)ツバ:5.5 高さ(cm)9 (ネット:41) 頭囲(cm)65 材質(ネット)ポリエステル
注意
※この商品は、顔や頭を害虫から保護するものではありません。
※あくまで補助的な機能を果たすものであり、蜂などの人体に大きな影響を及ぼす恐れのある虫への防虫対策としてはご利用にならないで下さい。
※ご使用の際は、首周りに隙間ができないようにしてご使用ください。
※鋭利な物に触れるとネットが破ける恐れがございます。
※熱に弱いため、火気には近づけないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする