曜日別特売
586104 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 57241007

586104 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 57241007
586104 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 57241007
586104 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 57241007
586104 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 57241007
586104 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 57241007

モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本グリーンサイズ2HLB注文コード57241007品番586104
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,059
販売価格(税別)
4,599

トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!
適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地
スポーティーなイメージが際立つカーボン柄

用途内装パーツ仕様富2HL炭緑材質PUグリーンサイズ2HLBタイプ細巻適合ハンドル外径(Φcm)48握り幅(mm)46
関連資料:適合表(0.28MB)
注意
※異なるサイズのハンドルカバーを装着しますと正確なハンドル操作の妨げとなり事故の原因となりますので必ずハンドルサイズに適合したハンドルカバーを装着して下さい
※車種によってはリモコンが当たってしまう等の原因で取付できない場合や年式、グレードに因ってはハンドル外径が異なる車両もございます。必ず実際のハンドル外径を計測しサイズ確認の上お求めください
※S-Bサイズに適合する車種は頻繁にマイナーチェンジが行なわれているためハンドルサイズが変更されている場合があります。また、グレードによってはハンドルグリップ径が太く設定されているためにワンサイズ上のハンドルカバーを装着する場合があります
※エアバック付車等はハンドルサイズがワンランク小さく設定されている場合がありますので、必ずサイズの確認をして下さい
※ハンドルカバーの生地継目は強い力で引っ張りますと切れる恐れがありますのでお取り付けの際は継ぎ目から先に装着してください
※冬場等はハンドルカバーゴムが硬化し装着しづらい場合があります。その場合はハンドルカバーをドライヤー等で温めてから装着して下さい
※適合照会は一切行っておりませんので掲載している車種別適合表をご覧いただき、お使いのサイズをお求めください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする