廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全153種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57242064
品番
NB-312AAB
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
12
ねじ径
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
6×3(A)