※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清和光学製作所
清和光学製作所の カメラ・ビデオカメラ
清和光学製作所の ビデオカメラ/アクションカメラ
清和光学製作所の アクションカメラ
粗動フォーカスマウント
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57242380
品番
MS-601-AR20
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ご使用光学系、用途に合わせ様々なタイプを選択できます。
適合
鏡筒:MS-501、502、507、524Nシリーズ
ストローク(mm)
±25
穴径(Φmm)
ポール:25/鏡筒ホルダー:29.5
動作方式
スライド:クロスローラー方式/上下動:ラック&ピニオン方式
適合スタンド
MS-701、703、705、MS-25-B、MS-24-B、PSシリーズ
注意
※ポールスタンドΦ25/Φ35ポールスタンドと合わせてご使用ください