MS-635-B 粗微動フォーカスマウント 清和光学製作所 57242407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粗微動フォーカスマウント

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個注文コード57242407品番MS-635-B
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ポール取付式粗微動フォーカスマウント 同軸の粗微動調節機能付き
Φ29.5mmの鏡筒をホールドするタイプの他に、カメラマイクロスコープを固定できる取付板がついたタイプがございます。

適合鏡筒:MS-200-TWL MS-200-TCD26.5他ストローク(mm)±15穴径(Φmm)25動作方式スライド:クロスローラー方式/上下動:ラック&ピニオン方式微動機構(調整範囲)3μm/1scale
注意
※ポールスタンドΦ25/Φ35ポールスタンドと合わせてご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする