NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
0.8
注文コード
57242416
品番
MTNH430R 1XR0.1X1°X10
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・刃長l
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
用途
プリハードン鋼・高硬度鋼(〜65HRC)
その他
【首角2(r)】12゜
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
外径D(Φmm)
1
全長L(mm)
60
表面処理
無限コーティングプレミアム
ねじれ角
30゜
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
0.8
首角θ
1゜
首元径d1(mm)
1.3
首下長l1(mm)
10
首下長l2(mm)
2
有効勾配角α
0゜59′
コーナー半径R(mm)
R0.1
注意
※表記の首角2(r)は目安になります。被削材と首部の干渉が心配される時は、必ず実測での確認をお願いします。