無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)1.2 注文コード57242836 品番MTNH430R 1.5XR0.5X1°X30
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はシャンク径d・刃長lなど93種類から選べます 他の種類を見る

工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。

用途プリハードン鋼・高硬度鋼(〜65HRC) その他【首角2(r)】12゜ 材質超微粒子超硬合金 刃数4 外径D(Φmm)1.5 全長L(mm)70 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30゜ シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)1.2 首角θ1゜ 首元径d1(mm)2.48 首下長l1(mm)30 首下長l2(mm)3 有効勾配角α0゜59′ コーナー半径R(mm)R0.5
注意
※表記の首角2(r)は目安になります。被削材と首部の干渉が心配される時は、必ず実測での確認をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする