※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5-6463B 中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 57243296 M5-6463B 中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO 57243296

中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1200 奥行(mm)581 注文コード57243296 品番M5-6463B
参考基準価格(税別)¥38,160 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は間口・奥行など64種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー 棚段数(段)3 間口(mm)1200 奥行(mm)581 高さ(mm)1811 棚板内寸・間口(mm)1140 質量(kg)49.6 トラスコ品番780-2994 タイプ連結 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×571×1800 有効間口(mm)1140 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)1200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする