APFS for Win シングル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57243378 品番AW211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Windows 7 /2008 R2 (SP1適用済み)から最新の Windows 11 / 2025まで幅広く対応。Windows から Macの新しいファイルシステムとなります APFS (Apple File System) へのフルアクセスを提供します。ファイルシステムの違いを意識することなくWindows 標準のファイルシステムと同等の速度で、ファイルの操作をエクスプローラーおよびアプリケーションから行えます。

仕様●動作HDD容量:50MB以上●納品形態:パッケージ●言語:多国語●プラットフォーム:Windows●製品区分:新規/追加●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:1GB以上●提供メディア:DVD-R●動作CPU:Pentium 1GHz以上のインテル互換CPU 対応OSWindows 7 (SP1)/8.1/10/11, Windows Server 2008 R2 (SP1)/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019 /2022 /2025

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする