ThinkVision T27QD-40

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57243475 品番64AAGAR2JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

350cd/6ms/180W

表面処理アンチグレア コントラスト比1500:1 解像度2560×1440 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする