仕様●標準消費電力:15.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●Display HDR:なし
ピッチ0.2331x0.2331mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)6800
表面処理非光沢
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)
最大消費電力(W)200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.4×195×384.1-539.1
コントラスト比1500:1
表示色10.7億色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°
走査周波数(水平)30-190KHz
走査周波数(垂直)24-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
スピーカー(なし)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
入出力端子HDMI2.1、DisplayPort1.4、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、USB Type-B(USB 3.2 Gen)、USB Type-C(USB 3.2 Gen2)、RJ-45
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS