TP T14 G5 (Ultra 5 125U/16/256/W11P/14)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57243597 品番21ML000SJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ディスプレイサイズ:14型●本体サイズ(H×W×D):17.7x315.9x223.7 mm●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●PCグリーンラベル:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U●J-Moss:対応●WWAN:なし●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:(メインメモリと共有)●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●電気通信事業法:適合●VCCI:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、DBEF5●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●WiMAX:なし●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)1530 最大消費電力(W)45 解像度1920×1200ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスTrackPoint、ThinkPadクリックパッド Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする