X1Carb3 IAL(Ultra 5 225U/16/256/W11P/14)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57243606 品番21NX0026JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様●メモリスロット(空/全):0/0●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):8.38-17.95x312.8x214.75 mm●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 17.9kWh/年(AAA)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●その他無線データ転送:Bluetooth v5.4●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●PCグリーンラベル:適合●WWAN:なし●SIM情報:なし●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ディスプレイサイズ:14型●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●メモリタイプ:8533MHz LPDDR5x●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電波法:適合●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1100 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、指紋認証キー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッド Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトなし Microsoft 365 1か月無料試用版

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする