画像準備中

ThinkBook 16 G8(/16/256/W11P/OFH&B24/16)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57243667 品番21SH000SJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●CPU詳細:インテル Core5 プロセッサー 210H●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●WiMAX:なし●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AAA)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●メインメモリ(最大):32GB●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●WWAN:なし●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●VCCI:対応●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ディスプレイサイズ:16型●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●PCI-Expressスロット:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1700 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする