画像準備中

ThinkBook 16 Gen8 (/16/256/W11P/16)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●CPU詳細:インテル Core5 プロセッサー 210H●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●国際エネルギースター:登録●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●タッチパネル:非搭載●VRAM容量:(メインメモリと共有)●J-Moss:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●PCグリーンラベル:適合●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AAA)●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー 注文コード57243676 品番21SH000TJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●CPU詳細:インテル Core5 プロセッサー 210H●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●国際エネルギースター:登録●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●タッチパネル:非搭載●VRAM容量:(メインメモリと共有)●J-Moss:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●PCグリーンラベル:適合●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AAA)●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1700 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする