内容量1台
仕様●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●メインメモリ(標準):16GB●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AAA)●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●WiMAX:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●ストレージ容量:256GB●電波法:適合●ディスプレイサイズ:16型●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリー●CPU詳細:インテル Core7 プロセッサー 240H●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●国際エネルギースター:登録●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●メモリタイプ:5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし
注文コード57243685
品番21SH000VJP