ThinkVision E24-40

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57244331 品番64BAMAR1JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

250cd/6ms/24W

仕様●標準消費電力:13W●電気用品安全法(備考):モニター本体●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●応答速度(G to G):6ms●VCCI:対応●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●PCリサイクル:対応●本体(色):黒●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●Display HDR:なし●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(本体):適合 ピッチ0.2745x0.2745mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)4500 表面処理非光沢 入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539.8×178.6×343.4-498.4 コントラスト比1300:1 表示色1677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平)30-115KHz 走査周波数(垂直)48-100Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、VGA モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする