SIMフリー端末 AQUOS wish5 ユキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57244541 品番SH-M32AX-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

6.6 インチ HD+
顔認証(マスク対応)、指紋認証
防水・防塵・耐衝撃
NFC/Felica対応

仕様●本体サイズ(W):76mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●有効画素数(インカメラ):800万画素●対応SIMサイズ:nanoSIM●防水/防塵:あり●本体サイズ(H):166mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●インストールOS詳細:Android 15●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm ホワイト 本体質量(g)187 ディスプレイ6.6インチ 解像度1612×720ドット バッテリー容量(mAh)5000 Bluetoothあり 容量(GB)128 セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする