仕様●プロセッサーテクノロジー:第13世代●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法:適合●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●VCCI:VCCI ClassB 対応●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●PCI-Expressスロット:なし●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●WiMAX:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●PCグリーンラベル:適合(★★★)●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●WWAN:なし電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65メモリー容量メイン:16GB(標準)、32GB(最大)ディスプレイ15.6解像度1366×768ドット使用CPUCorei5-1335Uスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠OSWin11ProチップセットCPUに統合キーボードあり(キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード)ポインティングデバイスあり(静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス)Webカメラあり(HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024