TP X13Gen6 Ultra 5 225U/16/256/W11P/13.3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●国際エネルギースター:登録●電波法備考:対象品目(WLAN)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●メインメモリ(最大):16GB●WWAN:なし●SIM情報:なし●PCリサイクル:対応●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリタイプ:8533MHz LPDDR5x●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:12区分 13.92kWh/年(AAA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減、DEEF5●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電波法:適合●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):9.85-17.75x299.3x207 mm●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCグリーンラベル:適合●VCCI:対応●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類 注文コード57244875 品番21RK006BJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●国際エネルギースター:登録●電波法備考:対象品目(WLAN)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●メインメモリ(最大):16GB●WWAN:なし●SIM情報:なし●PCリサイクル:対応●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリタイプ:8533MHz LPDDR5x●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:12区分 13.92kWh/年(AAA)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減、DEEF5●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電波法:適合●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):9.85-17.75x299.3x207 mm●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCグリーンラベル:適合●VCCI:対応●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)968 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード ポインティングデバイスTrackPoint、3ボタンクリックパッド Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする