ApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24p

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57244970 品番APLGS128GTSS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート
FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵

仕様●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):140mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mm●電波法備考:電波を発しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8000件 ポート数24 本体質量(g)2300 接続方式28Gbps 最大消費電力(W)17.9 電源供給方式電源内蔵 マグネット別売 通信速度10M、100M、1000M RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする