硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
色ワッシャー:半透明
ピッチ(mm)0.5
寸法L(mm)12
ねじ径M3
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D×H(mm)8×10(L)
寸法SRW(d-t)(mm)7.6-1.0