3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PER-4563-U125-B4-W フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) TRUSCO 57245572 PER-4563-U125-B4-W フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) TRUSCO 57245572 PER-4563-U125-B4-W フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) TRUSCO 57245572

フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57245572 品番 PER-4563-U125-B4-W
参考基準価格(税別)¥105,350 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別) 値下げ
79,980

ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。
特殊構造のストッパー(特許出願中)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。(4輪固定)

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1335 棚段数3 トラスコ品番819-5001 材質本体/スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/ナイロンホイールウレタン、ストッパー/スチール 幅(mm)1500 質量(kg)48.3 ホワイト 高さ(mm)1335 奥行(mm)600 間口(mm)1500 キャスター(mm)自在式125(2個)、自在式(ストッパー付)125(2個) 支柱径(Φmm)31.8 有効間口(mm)1418 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする