3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PER-6664-U125-B4-W フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) TRUSCO 57245658 PER-6664-U125-B4-W フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) TRUSCO 57245658

フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57245658 品番 PER-6664-U125-B4-W
参考基準価格(税別)¥140,070 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別) 値下げ
99,980

ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。
特殊構造のストッパー(特許出願中)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。(4輪固定)

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1935 棚段数4 トラスコ品番819-5008 材質本体/スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/ナイロンホイールウレタン、ストッパー/スチール 幅(mm)1800 質量(kg)71.5 ホワイト 高さ(mm)1935 奥行(mm)600 間口(mm)1800 キャスター(mm)自在式125(2個)、自在式(ストッパー付)125(2個) 支柱径(Φmm)31.8 有効間口(mm)1718 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥23,000 / 税込 ¥25,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする