※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライダーラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57245676 品番 NSFP-21-3R
参考基準価格(税別)¥466,900 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。

棚段数(スライド棚)3、(固定棚)1 均等積載量(kg/段)1000 トラスコ品番286-9951 質量(kg)355 間口W×奥行D×高さH(mm)1458×1550×2107 用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 仕様スチール板付き セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質スチール ストローク(mm)800 タイプ連結型 寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160 色(本体)ネオグレー 最大積載量(kg/台)4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm)50
注意
※必ずアンカー固定してください(オールアンカーM12×90標準装備)。
※トラスベース(標準仕様)は必ず使用してください。
※インデックスグリップはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100
沖縄地方数量1につき ¥42,000 / 税込 ¥46,200
離島数量1につき ¥59,000 / 税込 ¥64,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする