※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMW-1260GC 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246202 JMW-1260GC 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246202 JMW-1260GC 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246202

上下調節機能付作業台(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57246202 品番 JMW-1260GC
参考基準価格(税別)¥86,720 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)700〜950 質量(kg)27 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム車輪 キャスター径(Φmm)50(ゴム) 付属品ガススプリング付 仕様ガススプリング付 トラスコ品番819-5127 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
注意
※ガススプリングは高さ調節時の補助を行なうものであり、ペダルを踏むことにより天板が自動で上がるものではございません。
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする