TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
上下調節機能付作業台(キャスター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57246236
品番
JMW-9060GC
参考基準価格(税別)
¥78,710
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
700〜950
質量(kg)
23.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム車輪
キャスター径(Φmm)
50(ゴム)
付属品
ガススプリング付
仕様
ガススプリング付
トラスコ品番
819-5140
ねじサイズ
M12×1.75(キャスター)
注意
※ガススプリングは高さ調節時の補助を行なうものであり、ペダルを踏むことにより天板が自動で上がるものではございません。
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700