※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
上下調節機能付作業台(キャスター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57246254
品番
JM-1260CUDK1
参考基準価格(税別)
¥78,490
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
均等耐荷重(kg)
50
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
700〜950
質量(kg)
27
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム車輪
キャスター径(Φmm)
50(ゴム)
トラスコ品番
819-5108
ねじサイズ
M12×1.75(キャスター)
引出し
薄型1列1段、UDK-001Wカギあり
注意
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700