※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
上下調節機能付作業台(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57246272
品番
JM-7560C
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
均等耐荷重(kg)
50
間口(mm)
750
奥行(mm)
600
高さ(mm)
700〜950
質量(kg)
14.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム車輪
キャスター径(Φmm)
50(ゴム)
トラスコ品番
819-5115
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
ねじサイズ
M12×1.75(キャスター)
注意
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません