曜日別特売
JM-9060CUDK1 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246306

JM-9060CUDK1 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246306
JM-9060CUDK1 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246306

上下調節機能付作業台(キャスター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)900
質量(kg)24
均等耐荷重(kg)50
内容量1台注文コード57246306品番JM-9060CUDK1
参考基準価格(税別)¥68,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。

均等耐荷重(kg)50間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)700~950質量(kg)24材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール材質(キャスター)ゴム車輪キャスター径(Φmm)50(ゴム)トラスコ品番819-5121ねじサイズM12×1.75(キャスター)引出し薄型1列1段、UDK-001Wカギあり
注意
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする