TRUSCO
上下調節機能付作業台(キャスター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
間口(mm)
900
1200
600
750
900
質量(kg)
28.5
19
27
13
14.5
22.5
16
24
32
17
18.5
26.5
20.5
28.5
均等耐荷重(kg)
100
50
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57246376
品番
JMW-9060CUDK1
参考基準価格(税別)
¥84,050
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
均等耐荷重(kg)
100
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
700~950
質量(kg)
28.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム車輪
キャスター径(Φmm)
50(ゴム)
トラスコ品番
819-5139
ねじサイズ
M12×1.75(キャスター)
引出し
薄型1列1段、UDK-001Wカギあり
注意
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700