TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
上下調節機能付作業台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57246446
品番
JM-9060UDK1
参考基準価格(税別)
¥65,270
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
645〜895
質量(kg)
22.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
819-5123
材質
(アジャスター)樹脂
均等荷重(kg)
50
ねじサイズ
M12×1.75(キャスター)
引出し
薄型1列1段、UDK-001Wカギあり
注意
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700