※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB60-30S 回転台 TRUSCO 57246543 MRB60-30S 回転台 TRUSCO 57246543

回転台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57246543 品番 MRB60-30S
参考基準価格(税別)¥48,610 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。

トラスコ品番818-7020 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)14.6 高さ(mm)28 均等荷重(kg)300 テーブル寸法(mm)600 ベース寸法(mm)600×600 ベース厚さ(mm)2.3 テーブル厚さ(mm)2.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする