フェニックスワゴン(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57246735 品番 PEW-963-B-W
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ストッパーで確実にロックでき安全です。
特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。

段数3 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装) 引出しなし 高さ(mm)400 奥行(mm)880 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)エラストマー(省音タイプ) ホワイト トラスコ品番819-5011 質量(kg)14.1 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする