※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-A773-YG フェニックスワゴン(高さ調節タイプ) TRUSCO 57246866 PEW-A773-YG フェニックスワゴン(高さ調節タイプ) TRUSCO 57246866

フェニックスワゴン(高さ調節タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57246866 品番 PEW-A773-YG
参考基準価格(税別)¥70,660 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。
支柱にねじを貫通させて棚板を固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがありません。
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。

段数3 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装) 引出しなし 高さ(mm)500 奥行(mm)700〜950 間口(mm)750 キャスター自在×4 材質(車輪)エラストマー(省音タイプ) ヤンググリーン トラスコ品番819-5145 質量(kg)20 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする