RBW-672H YG ラビットワゴン TRUSCO 57246988 RBW-672H YG ラビットワゴン TRUSCO 57246988 RBW-672H YG ラビットワゴン TRUSCO 57246988

ラビットワゴン

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)150 ヤンググリーン 注文コード57246988 品番RBW-672H YG
参考基準価格(税別)¥26,940 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は耐荷重・色など13種類から選べます 他の種類を見る

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数2 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)50 引出しなし キャスター径(Φmm)75 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ヤンググリーン トラスコ品番818-3140 質量(kg)10.69 間口W×奥行D×高さH(mm)700×450×600 材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ) ストッパーあり(×2)
注意
※高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57246954
2021-02-18
用途:
手術時の移動ワゴンとして
医療法人創起会 様 (医療・福祉・介護関連業)

写真と全く変わりなく、頑強です。お値段以上です。
但し、組み立てるのに、小一時間は必要かと。
ビス締めが六角のため、添付の工具だと覚悟したほうがいいです。

対象商品:
57246972
2020-07-03
用途:
プロジェクター運搬
教育・研究機関

サイスがちょうどでした。以前購入したコーナーキャップを用い、安全に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする