曜日別特売
RBW-763H W ラビットワゴン TRUSCO 57246997

 

RBW-763H W ラビットワゴン TRUSCO 57246997
RBW-763H W ラビットワゴン TRUSCO 57246997
RBW-763H W ラビットワゴン TRUSCO 57246997
RBW-763H W ラビットワゴン TRUSCO 57246997

ラビットワゴン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台段数3引出しなし注文コード57246997品番RBW-763H W
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数3耐荷重(kg)150均等荷重(kg)50引出しなしキャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)ゴムホワイトトラスコ品番818-3171質量(kg)10.61間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×740材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)ストッパーあり(×2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57246997
2020-12-04
用途: 作業時の書類一時置き場として
製造業

届いたときは部品が多く組み立てが大変かなと思いましたが、思ったより簡単にできて良かったです。作業時に書類を一時的に置く場所が欲しかったのでちょうどよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする