※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ラビットワゴン用オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57247995
品番
RBW-43V W
参考基準価格(税別)
¥13,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
均等積載量(kg/段)
10
色
ホワイト
トラスコ品番
818-3799
質量(kg)
3.8
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×350×120
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×317×94
鍵
なし
最大積載量(kg/台)
10