※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ラビットワゴン用オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57248022
品番
RBW-75T YG
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
仕様
表裏両用
トラスコ品番
819-9080
質量(kg)
3.3
間口W×奥行D×高さH(mm)
700×450×40