ThinkVision E55 LFD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57248427 品番64A9GAT1JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

400cd/8ms/300W

表面処理アンチグレア コントラスト比5000:1 解像度3840×2160 アスペクト比16:9 モニターサイズ54.6型 パネル駆動方式VA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする