レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
レノボ・ジャパン(Lenovo)の ディスプレイ/モニター本体
ThinkVision E65 LFD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57248436
品番
64ACGAT1JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
400cd/8ms/380W
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
5000:1
解像度
3840×2160
モニターサイズ
64.5型
パネル駆動方式
IPS
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません