TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
金型収納ワゴン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57248512
品番
KSW-3
参考基準価格(税別)
¥265,290
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
棚板表面にMDF板を敷いているため、金型に傷が付きにくくなっています。
段数
天板1段+有効3段
耐荷重(kg)
450
均等荷重(kg)
150
材質(本体)
スチール
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
130
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ウレタン
付属品
天板面マット付
トラスコ品番
819-4995
質量(kg)
65
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×500×950
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050