TFRC-123 ローラーキャビネット TRUSCO 57248555 TFRC-123 ローラーキャビネット TRUSCO 57248555 TFRC-123 ローラーキャビネット TRUSCO 57248555 TFRC-123 ローラーキャビネット TRUSCO 57248555 TFRC-123 ローラーキャビネット TRUSCO 57248555

ローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57248555 品番 TFRC-123
参考基準価格(税別)¥179,890 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

段数6 積載荷重(kg)420 均等荷重(kg)30 材質(本体)スチール 引出しあり 高さ(mm)950 奥行(mm)460 間口(mm)690 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ウレタン ブラック/オレンジ 付属品シリンダー錠(鍵2枚付)、天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm) 仕様ボールスライドレール トラスコ品番819-4920 質量(kg)56 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 引出し高さ(mm)50×1段、100×2段、150×3段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする