※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCW-1C 抗菌SUSワゴン TRUSCO 57248774 KSCW-1C 抗菌SUSワゴン TRUSCO 57248774

抗菌SUSワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57248774 品番 KSCW-1C
参考基準価格(税別)¥57,920 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。
抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。
強度・耐食性はSUS304と同等以上です。

トラスコ品番818-9422 質量(kg)11.4 タイプ上下段フラットタイプ 間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×750 キャスター径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 段数2 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)(上段、下段)30 最大積載量(kg/台)50 引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする