※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCW-2A 抗菌SUSワゴン TRUSCO 57248783 KSCW-2A 抗菌SUSワゴン TRUSCO 57248783

抗菌SUSワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57248783 品番 KSCW-2A
参考基準価格(税別)¥52,380 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。
抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。
強度・耐食性はSUS304と同等以上です。

トラスコ品番818-9423 質量(kg)9.7 タイプ上下段皿型タイプ 間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×750 キャスター径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 段数2 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)(上段、下段)30 最大積載量(kg/台)50 引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする